Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschleifband-Set für Holz, Metall universal Holzstar 2270x150, Set, 5373300


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716268
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5373300
EAN/GTIN:
     4036351041900
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5373300, Sehr stabiles, offen gestreutes Langband, wird aber zusätzlich mit neuer Advanced Coating Technology (ACT) gefertigt und ist dadurch gerade bei der Bearbeitung von weichen Hölzern deutlich widerstandsfähiger gegen das Zusetzen durch Schleifstaub. Das macht PS 29 F zum Spezialprodukt für harzreiche, oder zum Zusetzen neigende Werkstoffe. Einsatzgebiete sind der Zwischen- und Feinschliff mittels Kontaktschuh im feineren Kornbereich. Antistatic, offene Streuung und ACT sorgen für sehr gute Abtragsleistung und eine hervorragende Standzeit. Bänder: Breites Anwendungsspektrum: Unsere Schleifbänder gibt es vom kleinsten Feilenband für Handmaschinen bis zum Breitband für große Schleifanlagen. Alle Produkte werden in Eigenproduktion hergestellt, von der Herstellung der Grundware bis zum fertig konfektionierten Band. Spezialisierte Produkte: Die Kombinationen unserer synthetisch hergestellten Kornarten wie Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Zirkonkorund und keramischer Korund, unserer Unterlagen Papier, Baumwollgewebe, Polyestervlies und Mischgewebe und Grundbindung als Kraftüberträgerzwischen Schleifkorn und Unterlage werden speziell für die jeweils Werkstoffe entwickelt. Zuverlässige Verfügbarkeit: Der Großteil unserer Schleifbänder ist ab Lager verfügbar. Bänder, die nicht abLager verfügbar sind, sind ebenfalls kurzfristig zu erhalten. Zusätzlich ist die individuelle Fertigung mit speziellen Verschlussformen, Bandkanten und für spezielle Anwendungen und Maschinen möglich. Kompetente Beratung: Anwendungstechnische Beratung, z. B. zu bestimmten Anwendung, die am besten geeignete Bandverbindung und weitere Informationen erhalten Sie von den Experten unserer Kunden- Hotline., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Schleifbandbreite:
150 mm
Schleifbandlänge:
2270 mm
Streuart:
dicht
Körnung:
K80/K100/K120
Kornart:
Korund
Bindung:
Kunstharz
Anwendungsgebiet:
Metall universal/NE-Metalle/Holz
Trägermaterial:
X-Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband aluminiumoxid, endlos schleifband, holzstar schleifband, 2270x150, Set, SCHLEIFBANDSET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 119,34*
€ 147,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 147,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,85*
€ 169,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 186,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 147,50*
€ 175,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 147,38*
€ 175,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 140,40*
€ 167,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,60*
€ 155,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,18*
€ 141,82
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.