Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelbank HB 1601, 5101163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716076
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5101163
EAN/GTIN:
     4036351033684
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank holzkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5101163, Für Schreiner. In Profi-Ausführung, Präzise und sorgfältige Verarbeitung. Komplett aus gedämpfter,massiver Rotbuche. Alle wichtigen Kanten sind gerundet. Oberflächen umweltfreundlich geölt. Serienmäßig mit Werkzeuglade. Die zwei Zylinderstäbe der Spannzangen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt. Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel. HB 1601: Mit französischer Vorder- und Hinterzange, zwei Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade. Mit Rundbankhaken. Alle wichtigen Kanten gerundet. Umweltfreundlich geölt. AusstattungsdetailsQualität in der Verarbeitung Serienmäßig mit sorgfältig verarbeiteter Werkzeuglade. Alle wichtigen Kanten sind gerundet. Die Oberfläche ist umweltfreundlich geölt. Lieferumfang: 1 Rundbankhaken kurz. 1 Rundbankhaken lang. 1 Schublade. 1 Ablageboden., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61000 GRAMM
Hinterzange Spannweite:
130 mm
Vorderzange Spannweite:
130 mm
Länge Arbeitsfläche ohne Zangen:
1600 mm
Spannweite Hinterzange bis Mitte Rundhaken:
165 mm
Spannweite Vorderzange bis Mitte Rundhaken:
165 mm
Länge (Produkt) ca.:
1760 mm
Plattenstärke:
30 mm
Hinterzange Länge:
360 mm
Vorderzange Länge:
360 mm
Max. Tragkraft:
500 kg
Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen:
600 mm
Gewicht (Netto) ca.:
61 kg
Hinterzange Breite:
70 mm
Vorderzange Breite:
70 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
770 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Höhe (Produkt) ca.:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, HB 1601, HOBELBANK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 493,86*
€ 581,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,00*
€ 631,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,07*
€ 634,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,27*
€ 658,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,66*
€ 755,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,30*
€ 745,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.