Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbohrmaschine RB 127, 3860127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715994
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3860127
EAN/GTIN:
     4036351054184
Suchbegriffe:
RB 127
ROHRBOHRMASCHINE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3860127, Mit Lochsäge und niedriger Bauhöhe., Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für dieBaustelle. Hochwertige Konstruktion. Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe. Sichere und zuverlässige Funktion. Besonderheiten Rohrbohrer RB 127 Integrierte Wasserwaage. Schneiden von Löchern bis 127 mm möglich. Horizontale wie auch vertikale Arbeitsposition möglich. Halterung für Rohre mit einfachem Schnellspannsystem und Kette. Niedrige Bauhöhe. Lieferumfang: 1 Schutzvorrichtung. Bedienwerkzeug. Kunststoff-Tragekoffer. Halterung für Rohre 32 - 203 mm. Integrierte Wasserwaage., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14500 GRAMM
Vibration:
0,4 m/s²
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Schallleistungspegel Lw:
102,5 dB(A)
Lochsägen-Durchmesser max.:
127 mm
Gewicht (Netto) ca.:
14,5 kg
Anschlussspannung:
230 V
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
330 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
350 mm
Länge (Produkt) ca.:
440 mm
Spindelaufnahme:
5/8 Zoll - 16
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
91,5 dB(A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 869,34*
€ 975,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,41*
€ 1.023,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,44*
€ 1.029,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,26*
€ 1.125,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,39*
€ 1.217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,48*
€ 1.198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,14*
€ 1.158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,52*
€ 1.127,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,41*
€ 1.082,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.