| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715941 Herst.-Nr.: 3776102 EAN/GTIN: 4036351051091 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3776102, Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen, Zum Herstellen von Radläufen, Fensterrahmen, Wasserleisten oder Türkanten bei Oldtimern. Zum Strecken und Stauchen von abgekanteten Blechen. Sauberes, schnelles und geräuscharmes Arbeiten. Inkl. Stauch- und Streckwerkzeuge. Einfaches und schnelles Auswechseln der Werkzeugeinsätze. Einfachste Bedienung. Lieferumfang: Stauchbackenset. Streckbackenset., Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6000 GRAMM | Blechstärke max.: | 1.2 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 140 mm | Länge (Produkt) ca.: | 150 mm | Ausladung: | 25 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 5,5 kg | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,63* | € 188,71* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,67* | € 188,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 152,44* | € 193,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,77* | € 193,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,41* | € 231,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|