Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschleifmaschine OPTIgrind TS 305, 3310305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715723
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3310305
EAN/GTIN:
     4030635000577
Suchbegriffe:
Tellerschleifer
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
scheibenschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3310305, Zur Oberflächenbearbeitung von Metallen, Vielseitige Anwendungsgebiete. Für Schrupp-, Fein- und Formschliffe. Maschinenkörper stabil und standsicher. Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf. Leistungsstarker Motor. Auslieferung mit auf Schleifteller aufgeklebtem Schleifblatt. Serienmäßiger Absaugstutzen mitzwei Durchmessern zum Anschluss einer Absaugeinrichtung, Nennweite außen ± Ø 30/ Ø 38 mm. Serienmäßiger Gehrungsanschlag bis ± 60° schwenkbar. Schleiftisch bis ± 45° neigbar.Klettauflage für Schleifscheibe in optionalem Zubehör erhältlich. Schleifscheibe haftet sehr gut und kann leicht ausgewechselt werden. Lieferumfang: Verstellbarer Winkelanschlag. Schleifblatt., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Schwenkbereich Werkstückauflage:
± 45 °
Einstellbereich Winkelanschlag:
± 60 °
Leistung Antriebsmotor:
0,9 kW
Drehzahl:
1420 min¯¹
Motordrehzahl(en):
1420 min¯¹
Werkstückauflage Breite:
155 mm
Anschlussspannung:
230 V
Gewicht (Netto) ca.:
30 kg
Nennweite Absaugstutzen innen:
30 mm
Absaugstutzen Nennweite:
30 / 38 mm
Schleiftellerdurchmesser:
305 mm
Höhe (Produkt) ca.:
365 mm
Nennweite Absaugstutzen außen:
38 mm
Länge (Produkt) ca.:
440 mm
Werkstückauflage Länge:
440 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
445 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: TELLERSCHLEIFER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 260,22*
€ 302,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,55*
€ 334,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,97*
€ 344,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,46*
€ 345,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,15*
€ 353,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.