| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-706516 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8713737130354 EAN/GTIN: 8713737130354 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8713737130354, Gittertop Gitterplane 6,00 x 8,00 m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Länge: | 8 m | Breite: | 6 m | Gewebegewicht: | 250 g/m² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plane, GITTERTOP |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,48* | € 150,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 119,56* | € 150,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,68* | € 152,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,14* | € 153,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,89* | € 155,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|