Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784152686, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M16x 50 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703997
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784152686
EAN/GTIN:
     4317784152686
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784152686, Sechskantschraube DIN 933 M16x 50 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 50 mm
d:
16 mm
amax.:
6,00 mm
k:
10,0 mm
s:
24 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3906*
€ 0,5406*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,745*
€ 22,525*
Lager 260
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,54*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,64*
€ 34,68*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,73*
€ 36,875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.