Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784152273, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M10x 16 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703956
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784152273
EAN/GTIN:
     4317784152273
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784152273, Sechskantschraube DIN 933 M10x 16 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 16 mm
d:
10 mm
amax.:
4,50 mm
k:
6,4 mm
s:
17/16* mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
11200
200
€ 4,95*
ab € 0,0537*
€ 0,0778*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0548*
€ 0,0794*
1 Tag
11200
200
€ 8,50*
ab € 0,0615*
€ 0,0889*
7 Tage
11400
200
€ 6,99*
ab € 0,086*
€ 0,1213*
6 Tage
11200
200
€ 4,30*
ab € 0,0885*
€ 0,1275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.