Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784152198, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M 8x 70 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703948
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784152198
EAN/GTIN:
     4317784152198
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784152198, Sechskantschraube DIN 933 M 8x 70 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 70 mm
d:
8 mm
amax.:
3,75 mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0963*
€ 0,1355*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,15*
€ 11,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,68*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,06*
€ 17,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 19,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.