Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645018363, Diverse Drahtseilkl. verz. 6,5mm a 10Stck. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645018363
EAN/GTIN:
     4011645018363
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645018363, Drahtseilkl. verz. 6,5mm a 10Stck. Box, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 mm 1/4
d1:
M5
h1:
28 mm
a:
13 mm
Anz. je Box:
10
Karte:
0,20 kg
Fach:
460
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 6mm, din 741, drahtseilklemmen 6mm, DIN, DRAHTSEILKL.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,60*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,67*
2 Tage
420
1
€ 6,99*
ab € 2,7622*
€ 4,1022*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.