Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784148238, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M6x 70 Mu zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703039
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784148238
EAN/GTIN:
     4317784148238
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784148238, Flachrundschr. DIN 603 M6x 70 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 70 mm
b:
18 mm
dk max.:
16,55 mm
kmax.:
3,88 mm
fmax.:
4,66 mm
vmax.:
6,48 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
170
100
€ 4,79*
ab € 0,0558*
€ 0,0805*
Lager 260
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0564*
€ 0,0813*
2 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,0652*
€ 0,093*
7 Tage
1500
100
€ 6,99*
ab € 0,091*
€ 0,1269*
7 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0934*
€ 0,1324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.