Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784148528, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M10x 35 Mu zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703026
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784148528
EAN/GTIN:
     4317784148528
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784148528, Flachrundschr. DIN 603 M10x 35 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 35 mm
b:
26 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1199*
€ 0,1689*
6 Tage
4760
100
€ 4,79*
ab € 0,1217*
€ 0,1717*
2 Tage
418
100
€ 6,99*
ab € 0,2037*
€ 0,2737*
5 Tage
5600
100
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,2792*
100
€ 4,80*
ab € 0,2239*
€ 0,3039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.