| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-703023 Herst.-Nr.: 4317784148498 EAN/GTIN: 4317784148498 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784148498, Flachrundschr. DIN 603 M8x180 Mu zn, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M8 x 180 mm | b: | 28 mm | dk max.: | 20,65 mm | kmax.: | 4,88 mm | fmax.: | 5,60 mm | vmax.: | 8,58 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,2259* | € 0,3459* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,2275* | € 0,3475* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,2576* | € 0,3976* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,4019* | € 0,5219* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,4019* | € 0,5219* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,6475* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|