Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784148344, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M8x 40 Mu zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703008
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784148344
EAN/GTIN:
     4317784148344
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784148344, Flachrundschr. DIN 603 M8x 40 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 40 mm
b:
22 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3400
200
€ 4,95*
ab € 0,0707*
€ 0,0992*
5 Tage
2720
200
€ 4,79*
ab € 0,0713*
€ 0,0994*
1 Tag
3200
200
€ 8,50*
ab € 0,0816*
€ 0,1135*
2 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1506*
7 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,1183*
€ 0,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.