| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-702972 Herst.-Nr.: 4317784148825 EAN/GTIN: 4317784148825 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784148825, Flachrundschr. DIN 603 M12x160 Mu zn, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M12 x 160 mm | b: | 36 mm | dk max.: | 30,65 mm | kmax.: | 6,95 mm | fmax.: | 8,75 mm | vmax.: | 12,70 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,4781* | € 0,7281* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,4797* | € 0,7397* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 8,50* | ab € 0,5475* | € 0,8375* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,8695* | € 1,0795* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,8595* | € 1,0795* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,562* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|