| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-702452 Herst.-Nr.: 4317784186919 EAN/GTIN: 4317784186919 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784186919, Senkschraube DIN 7991 M 5x 30 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M5 x 30 mm | b: | 16 mm | dk: | 10 mm | k: | 2,8 mm | s: | 3,0 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m5x30, din 7991, iso 10642 m5, DIN, SENKSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,0223* | € 0,0332* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0239* | € 0,0355* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0274* | € 0,0403* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0384* | € 0,0559* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0397* | € 0,0589* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|