Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645001129, Diverse Drahtseilkl.Stahl-verz. 8mm a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-701437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645001129
EAN/GTIN:
     4011645001129
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645001129, Drahtseilkl.Stahl-verz. 8mm a 2Stck., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
8 mm 5/16
d1:
M6
h1:
34 mm
a:
16 mm
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,06 kg
Fach:
253
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 8mm, din 741, drahtseilklemmen 8mm, DIN, DRAHTSEILKL.STAHL-VERZ.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,90*
1 Tag
80
10
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,10*
3 Tage
30
1
€ 6,99*
ab € 0,7088*
€ 1,1288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.