| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701377 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645016291 EAN/GTIN: 4011645016291 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645016291, Seil gefl.PA 4,0mm a 20m weiss auf Haspel, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 4,0 mm | Farbe: | weiß | max. kg: | 30 | Haspel: | 20 m | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 5,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,19* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,86* | € 5,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,61* | € 5,31* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,177* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|