| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701362 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645004021 EAN/GTIN: 4011645004021 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011645004021, Notglied Kunststoff 6mm rot-weiss rot-weiß a 2Stck, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 6 mm | Farbe: | rot-weiß | Anz. je Karte: | 2 | Karte: | 0,01 kg | Fach: | 229 | in Baustein: | 1, 2 | Marke: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,92* | € 1,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,47* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,92* | € 1,47* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,10* | € 1,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,0524* | € 1,6524* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|