Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784011969, Diverse Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 100 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-701125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784011969
EAN/GTIN:
     4317784011969
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784011969, Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 100 x 10 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 10 mm
Hakenöffnung:
11 mm
max. Tragfähigkeit:
350 kg
Gewicht 100 Stück:
12,7 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN, FEUERWEHR-KARABINERHAKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,03*
€ 30,16*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 41,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.