Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784155311, E-Norm Schmiernippel DIN 71412 H1 A M 6x1 zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700920
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784155311
EAN/GTIN:
     4317784155311
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 E
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784155311, Schmiernippel DIN 71412 H1 A M 6x1 zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Typ:
H1 / M6 x 1
Ausführung:
mit Gewinde, gerade
Form:
A
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1526*
€ 0,2376*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,3125*
€ 4,7725*
Lager 260
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,2925*
€ 4,7825*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,2125*
€ 7,4025*
8 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,485*
€ 7,9075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,7825*
€ 5,69118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,0025*
€ 4,76298
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,7825*
€ 4,50118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,5125*
€ 4,17988
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,4325*
€ 4,08468
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,2925*
€ 3,91808
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.