| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700642 Herst.-Nr.: 4317784351799 EAN/GTIN: 4317784351799 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784351799, Stockschraube zn M10x120 ISR E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 x 120 mm | Ausführung: | mit Schlüsselfläche SW 8 | Bit-Größe ISR: | T 25 | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ART88149, STOCKSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,1106* | € 0,1546* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1119* | € 0,1549* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,127* | € 0,177* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1822* | € 0,2422* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,19* | € 0,2641* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|