Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784410441, Diverse Aufschraubhülse tzn 101 vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-700612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410441
EAN/GTIN:
     4317784410441
Suchbegriffe:
Aufschraubhülse
aufschraubhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784410441, Aufschraubhülse tzn 101 vierkant, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
101 mm
B:
150 mm
S:
2,0 mm
Bodenplatte:
150 x 150 mm
Palettenmenge:
240 Stück
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: AUFSCHRAUBHÜLSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,87*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,91*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,96*
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,42*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 5,30*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.