Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBR 100 SIC 400, Pferd Vliesbandrolle VBR 100 SIC 400 45018440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-672655
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45018440
EAN/GTIN:
     4007220951385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzen
VLIESBANDROLLE
RÜGGEBERG
Schleifvliesrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VBR 100 SIC 400, Vliesbandrolle VBR 100 SIC 400 45018440, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Breite:
100 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
400
Länge:
10 m
Hersteller-Produktbezeichnung:
VBR 100 SiC 400
Körnung gemäß Hersteller:
400 mm
Masse (Gewicht):
0.62 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 40,52*
€ 51,69*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,02*
€ 52,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,65*
€ 54,14*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,67*
€ 54,38*
5 Tage
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 42,44*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.