Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF 914 D 91, Pferd Diamant-Riffelfeile DF914 D91 15209141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-672329
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15209141
EAN/GTIN:
     4007220016961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Riffelfeile
Diamant-Riffelfeilen
diamant riffelfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DF 914 D 91, Diamant-Riffelfeile DF914 D91 15209141, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Beidseitige Belaglänge:
25 mm
Breite:
3.8 mm
Gesamtbreite:
1.6 mm
Form:
flachstumpf
Gesamtlänge:
150 mm
Korngröße:
D 91
Profil:
flachstumpf
Hersteller-Produktbezeichnung:
DF 914 D 91
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, DIAMANT-RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,26*
2 Tage
13
1
€ 5,00*
ab € 17,74*
€ 24,33*
6 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 18,41*
€ 25,52*
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 26,44*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,17*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.