| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649497 Herst.-Nr.: 4317784923019 EAN/GTIN: 4317784923019 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247809062, Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Spannweite: | 400 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 25,0 x 12,0 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784923019 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,33* | € 39,04* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,50* | € 39,22* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 33,62* | € 44,00* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 33,67* | € 44,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,81* | € 52,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|