Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809056, Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120mm 2K-Gr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649495
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922999
EAN/GTIN:
     4317784922999
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809056, Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
22,0 x 10,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922999
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 29,34*
Lager 260
163
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 29,44*
€ 4,80*
ab € 23,84*
€ 32,74*
€ 4,80*
ab € 23,68*
€ 32,74*
2 Tage
163
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.