| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649489 Herst.-Nr.: 4317784922937 EAN/GTIN: 4317784922937 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247801109, Temperguss-Schraubzwinge, 2-K-Griff , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Hohlprofilschiene mit Riffelung , 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis 5500 N, Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Spannweite: | 300 mm | Ausladung: | 140 mm | Gleitschiene: | 29 x 9 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784922937 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,74* | € 33,01* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,02* | € 33,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,59* | € 35,31* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,36* | € 35,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,58* | € 42,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|