Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247801103, Schraubzwinge Temp.Guss 200x100mm 2K-Gr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649487
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922913
EAN/GTIN:
     4317784922913
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247801103, Temperguss-Schraubzwinge, 2-K-Griff , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Hohlprofilschiene mit Riffelung , 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis 5500 N, Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Gleitschiene:
27 x 7 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922913
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 23,08*
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 23,13*
€ 4,80*
ab € 17,69*
€ 25,51*
€ 4,80*
ab € 17,79*
€ 25,51*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.