| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-649404 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784919494 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4260205015, Werkzeugtasche , Nylon 1680 Denier , Gummiboden robust und wasserabweisend, ca. 6,5 cm hoch , Je 10 Außen- und Innenfächer , Netzaußenfach , 2 Tragegriffe , Trageriemen gepolstert und längenverstellbar , Verschließbar mit Reißverschluss Lieferung: Ohne Inhalt., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Innenmaße: | 500 x 250 x 320 mm | Volumen ca.: | 36 l | Gewicht: | 2600 g | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784919494 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,16* | € 37,24* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,52* | € 37,69* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,01* | € 40,47* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,94* | € 40,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,67* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|