| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648990 Herst.-Nr.: 07061 EAN/GTIN: 4103810070617 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270304090, Messbecher , Polypropylen-Behälter , Öl-, benzin- und säurebeständig , Ausgusstrichter und Maßeinteilung , Einsatzbereich –10 °C bis max. +120 °C Vorteil: Lebensmittelecht., Fabrikat: Pressol Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 0,5 l | Markenname: | Pressol | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, pressol messbecher polypropylen 0,5l, gastro messbecher, litermaß 1l, Pressol, MESSBECHER, 1710000250, 4103810070617, 1449338, 1495031 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,96* | € 3,69* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 4,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 4,38* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,21084* | € 4,38084* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|