| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-642367 Herst.-Nr.: 3630152 EAN/GTIN: 4036351036586 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356999620, Metallbandsäge MBS 155 K Besonders leise und präzise arbeitet diese Gehrungs-Metallbandsäge – für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage. Ein Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl macht sie vibrations- und verschleißarm. Der DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten steht für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer. Produkteigenschaften: , Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung , Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen , Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC , Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min , Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen , Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar , Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung , Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband , Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge , Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet Lieferumfang: Maschine, Materialanschlag, Bi-Metallsägeband, Kühlmitteleinrichtung, Kühlmittelleitblech, Unterbau, Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 91000 GRAMM | Typ: | MBS 155 K | Leistung: | 2000 W | Spannung: | 230 V | Sägebandgeschwindigkeit: | 3080 m/min | Schnittwinkel: | 060 ° | Sägebandabmessung: | 1735 x 13 x 0,9 mm | Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial): | 150/105 mm | Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend): | 150 x 140/85 x160 mm | Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial): | 95/66,5 mm | Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend): | 105 x 90/75 x 130 mm | Schnittbereich 60° rund (Rohr/Vollmaterial): | 60/42 mm | Schnittbereich 60° Hohlprofil (liegend/stehend): | 65 x 60/60 x 65 mm | Abmessung (L x B x H): | 1010 x 420 x 1335 mm | Gewicht: | 91 kg | Herstellername: | Stürmer Maschinen GmbH | Herstellerartikelnummer: | 3630152 | Markenname: | Metallkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, bandsäge metallkraft, bandsäge, bandsäge 230v, 155, BANDSÄGE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,32* | € 1.450,60* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,83* | € 1.506,62* | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 1.578,11* | € 1.707,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.579,06* | € 1.707,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,97* | € 1.730,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|