Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247808063, Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629557
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ25
EAN/GTIN:
     4008158033990
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247808063, Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, BESSEY , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastischesSpannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil , Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung , Spannkraft bis zu 6000 N, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1341 GRAMM
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28,0 x 11,0 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ25
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE, GZ25, 4008158033990, 540509, 1482309
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,14*
€ 30,52*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,28*
€ 30,64*
Lager 260
80
1
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 31,52*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 31,61*
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 27,60*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.