Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230907930, Schleifvlies-Hülse SC-BF 100x289mm veryfine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626679
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000068173
EAN/GTIN:
     4001895524592
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230907930, Schleifvliesband SC-BF , Korund , Scotch-Brite™ , Faservlies , Filmunterlage , Zum Finishen und Überblenden, Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
GEWICHT:
450 GRAMM
Feinheitsgrad:
fein
Abmessungen:
100 x 289 mm
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000068173
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 3m, schleifvliesband, schleifvliesband 100x9000mm, Schleifvlies, SCHLEIFVLIES-HÜLSE, 4001895524592, 1497751
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 12,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,66*
€ 12,40*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.