Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236612013, Düsenbürste Stahl 5x100x300mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-626427
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890762
EAN/GTIN:
     4317784890762
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste stahl 5mm
düsenbürste stahl
düsenbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236612013, Düsenbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Öse , 2-fache Drahtseele , Zum Reinigen von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen und Rohren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Ø:
5 mm
Besatz:
Stahldraht
Ausführung:
gewellt
Gesamtlänge:
300 mm
Besatzlänge:
100 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784890762
Weitere Suchbegriffe: Bürste, DÜSENBÜRSTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,82*
Lager 260
99
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,86*
€ 9,80*
ab € 4,66*
€ 7,01*
€ 9,80*
ab € 4,66*
€ 7,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.