| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621707 Herst.-Nr.: 4317784879552 EAN/GTIN: 4317784879552 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4235107019, Schleifvliesbogen , Korund , Faservlies , Zur Bearbeitung von Farben und Lacken , Für die Veredelung von Holz-, Stahl- und NE-Metalloberflächen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM | Feinheitsgrad: | sehr fein | Körnung: | 360 | Abmessungen: | 152 x 229 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | empfohlen | Lack: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784879552 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifvliesbogen, korundleinen, Schleifvlies, SCHLEIFVLIES-BOGEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,0132* | € 1,589* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,59* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,07* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,9636* | € 8,9246* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|