Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221402030, Simshobel 30mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621238
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866057
EAN/GTIN:
     4317784866057
Suchbegriffe:
Simshobel
simshobel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221402030, Simshobel, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
527 GRAMM
Typ:
Simshobel
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
30 mm
Schnittwinkel:
45 °
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784866057
Weitere Suchbegriffe: QR4026164, SIMSHOBEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,66*
€ 27,39*
Lager 260
13
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 27,51*
€ 4,80*
ab € 20,91*
€ 29,20*
€ 4,80*
ab € 20,91*
€ 29,20*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.