| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621200 Herst.-Nr.: 4317784842648 EAN/GTIN: 4317784842648 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247809159, Ganzstahl-Schlosserzwinge, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Knebelgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 12000 N , Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau , 6-kant mit extrabreiten Auflageflächen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4500 GRAMM | Spannweite: | 800 mm | Ausladung: | 140 mm | Gleitschiene: | 30 x 15 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784842648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,10* | € 90,70* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,31* | € 90,91* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 76,69* | € 94,94* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 76,89* | € 94,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,59* | € 103,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|