| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621198 Herst.-Nr.: 4317784842624 EAN/GTIN: 4317784842624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247809153, Ganzstahl-Schlosserzwinge, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Knebelgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 12000 N , Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau , 6-kant mit extrabreiten Auflageflächen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1506 GRAMM | Spannweite: | 300 mm | Ausladung: | 140 mm | Gleitschiene: | 30 x 15 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784842624 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,25* | € 67,70* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,85* | € 68,04* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 55,31* | € 70,52* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 55,42* | € 70,52* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,98* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|