Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809013, Ganzstahl-Schraubzwinge 120x 60mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621179
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842693
EAN/GTIN:
     4317784842693
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809013, Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff, FORUM , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
373 GRAMM
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Gleitschiene:
13,5 x 6,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842693
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,45*
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 14,53*
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,84*
€ 9,80*
ab € 10,94*
€ 15,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.