Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809010, Ganzstahl-Schraubzwinge 100x 50mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621178
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842686
EAN/GTIN:
     4317784842686
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809010, Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff, FORUM , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
50 mm
Gleitschiene:
11,5 x 5,7 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842686
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 100mm, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 12,72*
Lager 260
64
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 12,75*
€ 9,80*
ab € 8,95*
€ 12,92*
€ 9,80*
ab € 8,93*
€ 12,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.