Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230303058, Werkstattfeile DIN7261 A 350mm H2 Flachst. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620745
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860086
EAN/GTIN:
     4317784860086
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230303058, Werkstattfeile, flachstumpf Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Exakte Form und gleichmäßig gehauener Hieb von der Angel bis zur Spitze. Die Länge der Feile wirdohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Der Querschnitt wird über den Hieb gemessen, dadurch kann das Maß variieren. Hieb 1 – bevorzugt für die grobe Zerspanung und zum Schruppen geeignet. Hieb 2 – für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten geeignet. Hieb 3 – bevorzugt fürdie Feinbearbeitung und zum Schlichten geeignet. , DIN 7261-A , Für Flächenbearbeitung, Entgraten,Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Durchbrüche, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
701 GRAMM
Länge:
350 mm
Hieb:
2
Querschnitt:
35 x 7,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784860086
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 2, flachfeile, flachfeile 350mm, Werkstattfeilen, WERKSTATTFEILE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,63*
Lager 260
56
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,69*
€ 9,80*
ab € 4,69*
€ 6,82*
€ 9,80*
ab € 4,68*
€ 6,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.