| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620186 Herst.-Nr.: 4317784855419 EAN/GTIN: 4317784855419 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4260202040, Werkzeugtasche , Leder , Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt , Vorder- und Rückwand mit je 8 Einsteckfächern , Vorder- und Rückwand teilaufklappbar , Feststehende Mittelwand mit je 9 verstellbarenSchlaufen , Seitenwände mit 8 Schlaufen , Halteschlaufen für Wasserwaage , 1 Umlaufriemen , Taschenkörper aluwinkelverstärkt , Bodengleiter , Vortasche , 2 Trageringe , Tragegriff , Verschließbar durch 2 Steckschlösser Lieferung: Ohne Inhalt., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4780 GRAMM | Innenmaße: | 450 x 190 x 340 mm | Volumen ca.: | 33 l | Gewicht: | 5000 g | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784855419 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,70* | € 168,31* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,92* | € 168,94* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 154,33* | € 186,83* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 153,66* | € 186,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 149,04* | € 191,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|