Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243309153, Kraft-Seitenschn. verc. 180mm 2-Komp.-Heft FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620072
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784843331
EAN/GTIN:
     4317784843331
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 180mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243309153, Kraft-Seitenschneider aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen , DIN ISO 5749 Hinweis: Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Länge:
180 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
3,8 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,7 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
2,2 mm
Norm:
DIN ISO 5749
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784843331
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, kraftseitenschneider forum, KRAFTSEITENSCHNEIDER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 16,63*
Lager 260
237
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,64*
€ 9,80*
ab € 12,31*
€ 17,48*
€ 9,80*
ab € 12,32*
€ 17,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.