| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620040 Herst.-Nr.: 4317784843058 EAN/GTIN: 4317784843058 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243305253, Radiozange gerade aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen , DIN ISO 5745 , Flach-runde, spitze Backen , Greifflächen gezahnt, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 97 GRAMM | Länge: | 160 mm | Schneidwerte Ø harter Draht: | 1,8 mm | Norm: | DIN ISO 5745 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784843058 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 9,00* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,30* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,70* | € 9,63* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,69* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|