Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243303070, Kombizange verc. 160mm VDE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-620037
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842952
EAN/GTIN:
     4317784842952
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243303070, VDE-Kombizange aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen , DIN ISO 5746 , Isoliert bis 1000 V, nach EN 60900:2004, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Länge:
160 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,0 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842952
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
246
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,43*
€ 5,90*
ab € 8,73*
€ 13,43*
€ 9,80*
ab € 9,93*
€ 14,11*
€ 9,80*
ab € 9,91*
€ 14,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.