Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247501106, Parallelschraubstock 140mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619684
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841788
EAN/GTIN:
     4317784841788
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247501106, Parallelschraubstock, extra großer Amboss, mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Spannbacken , Im Gesenk stahlgeschmiedet , Spannbacken und Amboss gehärtet , Extragroßer Amboss ,Nachstellbare zentrische Führung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17100 GRAMM
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
97 mm
Lochabstand:
145 mm
Loch-Ø:
15,0 mm
Ambossfläche:
94 x 85 mm
Gewicht:
17,2 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784841788
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, PARALLELSCHRAUBSTOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 144,03*
€ 176,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 176,88*
€ 4,80*
ab € 164,03*
€ 199,85*
€ 4,80*
ab € 163,37*
€ 199,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 204,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.