Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215415010, "Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619293
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784834513
EAN/GTIN:
     4317784834513
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215415010, Handsägeblatt, Zahnkante aus Hochleistungs-Schnellstahl , Zahnkante aus HSS-Bimetall , Der Bereichder Zahnung ist mit dem Rückenmaterial aus Federstahl elektronisch im Vakuum verschweißt , Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Länge:
300 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
18
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784834513
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, HANDSÄGEBLATT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,839*
€ 1,419*
Lager 260
1136
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,42*
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.