| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618580 Herst.-Nr.: 4317784863322 EAN/GTIN: 4317784863322 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236117028, Schleifband für die Metallbearbeitung , Korund , Dichte Streuung , Baumwollunterlage , Für Metall und NE-Metalle, zum Entgraten, Bearbeiten von Schweiß- und Lötstellen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 27 GRAMM | Körnung: | 240 | Breite: | 50 mm | Länge: | 1000 mm | Stahl: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784863322 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,07* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,41* | € 2,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,11* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|