| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618522 Herst.-Nr.: 4317784862691 EAN/GTIN: 4317784862691 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236023013, Sparrolle für die Metallbearbeitung, Rollenbreite 115 mm , Korund , Gewebeunterlage , Rollenlänge 50 m , Zur Bearbeitung von Metall, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4758 GRAMM | Körnung: | 60 | Breite: | 115 mm | Länge: | 50 m | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metall: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784862691 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifbandrolle 50m p60, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, SCHLEIFLEINEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 44,50* | € 59,04* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,87* | € 59,21* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 47,84* | € 61,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 47,87* | € 61,35* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 42,91* | € 67,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|